130720-BUSSOLA A INNESTO QSH-10-8-50

Manicotto a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSH-10-8-50
Rubix:160000000581263
Produttore:130720
EAN:4052568024413
130720-BUSSOLA A INNESTO QSH-10-8-50

Riepilogo info tecniche

Materialepbt (alloggiamento); pom (anello di rilascio)
Connessione 110 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 130720-BUSSOLA A INNESTO QSH-10-8-50


Manicotto a pressione QSH-10-8-50 Riduzione. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=4,9 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=50, Intervallo di pressione di esercizio completo di temperatura=-0,95 - 6 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2,32 g
Materialepbt (alloggiamento); pom (anello di rilascio)
Connessione 110 mm
Profiloqsh
Connessione 28 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
1,53 IVA esclusa
/ Unità
1,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione