133026-RACCORDO A INNESTO QSM-M3-2-I

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSM-M3-2-I
Rubix:160000000581745
Produttore:133026
EAN:4052568029098
133026-RACCORDO A INNESTO QSM-M3-2-I

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1m3 male thread
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 133026-RACCORDO A INNESTO QSM-M3-2-I


Raccordo a innesto QSM-M3-2-I Filetto maschio con esagono interno. Taglia=Mini, Diametro nominale=1,1 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,94 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1m3 male thread
Profilomini
Connessione 2for pipe od 2 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
2,87 IVA esclusa
/ Unità
3,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione