Riferimenti
SMC:KQ2R08-12A-X35
Rubix:999201221085485
Produttore:KQ2R08-12A-X35

Documenti
Dettagli del prodotto : 01064101-RACCORDO ISTANTANEO KQ2R08-12A-X35
Riduttore a innesto SMC KQ2R08-12A-X35 per collegamento rapido tubo-tubo. Con temperatura d’esercizio -5/+60 °C e funzionamento fino a -100 kPa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4 g |
|---|---|
| Materiale | c3604, pbt |
| Connessione 1 | 12 |
| Profilo | kq2r |
| Connessione 2 | 8 |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Tipologia | riduttore a innesto (tubo-tubo) |
| Diametro tubo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione