01162999-RACCORDO ISTANTANEO KQ2V04-G01A

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2V04-G01A
Rubix:999180300036694
Produttore:01162999
01162999-RACCORDO ISTANTANEO KQ2V04-G01A

Riepilogo info tecniche

Materialeottone
Connessione 11/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01162999-RACCORDO ISTANTANEO KQ2V04-G01A


Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubi applicabili da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Intervallo di pressione operativa: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso13 g
Materialeottone
Connessione 11/8
Connessione 24 mm
Temperatura massima60 °C
3,82 IVA esclusa
/ Unità
4,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione