Riferimenti
SMC:KQ2H06-G03N
Rubix:999221025050773
Produttore:01162655

Riepilogo info tecniche
| Materiale | c3604 / pbt / pp / acciaio inox 303 / acciaio inox 304 / pom / nbr |
|---|---|
| Connessione 1 | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 01162655-ARTICOLO KQ2H06-G03N
Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubi applicabili da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Campo di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
Tubi applicabili da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Campo di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
Punti di forza
-Accetta tubi in nylon e uretano
Applicabile sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collare di sgancio consente di rimuovere facilmente il tubo senza danneggiarlo
Pressione massima del vuoto di 1,0MPa
Applicabile sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collare di sgancio consente di rimuovere facilmente il tubo senza danneggiarlo
Pressione massima del vuoto di 1,0MPa
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | c3604 / pbt / pp / acciaio inox 303 / acciaio inox 304 / pom / nbr |
|---|---|
| Connessione 1 | 6 mm |
| Profilo | kq2 |
| Connessione 2 | 3/8 in |
| Temperatura massima | 60 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione