END STOP D6 3151 06 00

Legris Spina femmina 3171

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:3151 06 00
Rubix:160000001718155
Produttore:3151 06 00
EAN:0820099802435
END STOP D6 3151 06 00

Riepilogo info tecniche

Materialepolimero tecnico (corpo); nbr (guarnizione)
Connessione 16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : END STOP D6 3151 06 00


Chiudere o proteggere i circuiti pneumatici durante i cambi di produzione, le operazioni di stoccaggio, i circuiti pneumatici durante il trasporto.
Applicazioni: Robotica, Automotive, Pneumatica, Tessile, Imballaggio, Vuoto
Materiale corpo: Polimero tecnico
Marchio: Parker, Legris
Configurazione: Tubo a fine corsa
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 6 mm
Dimensione attacco 1: 6 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: n/a
Dimensione attacco 2: n/a
Tipo attacco 2: Femmina
Divisione: Divisione Europa dei connettori a bassa pressione
Per tipo di fluido: Aria (aria compressa), altri fluidi: Si prega di consultarci
Materiale dell'anello di tenuta: Acciaio inox
Dimensione del foro: n/a
Tipo di foro: n/a
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, lavorazione industriale, lavorazione dei prodotti chimici, elettronica, semiconduttori, produzione di energia, energie rinnovabili, trasporti, macchine fuoristrada
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -20
Serie di prodotti: LF 3000®
Stile del prodotto: Raccordi a innesto
Stile del prodotto: Raccordi a innesto
Tipo di prodotto: Raccordi a pressione pneumatici - LF 3000®
Quantità per scatola: 10
Materiale della guarnizione: NBR
Forma: Dritto
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: n/a
Peso: 0,001

Punti di forza

- Installazione ottimizzata
- Affidabile tecnologia di connessione push-in
- Distanza minima tra due tubi quando vengono collegati, eliminando il rischio di blocco durante l'insufflazione
- 1 connettore per 2 diversi spessori di parete del tubo (possibilità di collegamento tra microtubi a interramento diretto e microtubi a installazione diretta)
- Design ultra compatto e installazione intuitiva
- Clip di sicurezza per prevenire il rischio di disconnessione accidentale - Longevità e affidabilità
- Tecnologia di connessione collaudata per garantire la capacità di espansione della rete
- Perfetta tenuta IP68: protezione totale contro l'ingresso di particelle
- UL94 V-2: resistenza alle fiamme per installazioni interne
- Codifica della data per garantire la qualità e la tracciabilità
- Testato al 100% sulla tenuta in produzione

Applicazioni


- Telecomunicazioni
- Tecnologia dell'informazione
- Connettori per applicazioni FTTX
- Convogliamento di aria e acqua
- Reti a installazione diretta
- Soffiaggio dell'aria
- Condotte aeree
- Sottocondotti

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1 g
Peso imballaggio19 g
Materialepolimero tecnico (corpo); nbr (guarnizione)
Connessione 16 mm
Profilo3151
Connessione 26 mm
Temperatura massima80 °C
60 mm
Codice doganale73079980
€ 2,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione