L M. CONICO 6/4 1/4 3050614
RACCORDI A CALZAMENTO 300 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX3050614
Rubix:999190900055850
Produttore:3050614


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | 6/4 (a calzamento) |
Documenti
Dettagli del prodotto : L M. CONICO 6/4 1/4 3050614
RACCORDO AD L MASCHIO CONICO 1° Diametro nominale Tubo:6.00 mm 2° Diametro nominale Tubo:4.00 mm 1° Diametro nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | 6/4 (a calzamento) |
| Profilo | ad l |
| Connessione 2 | g1/4 (1/4') |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipologia | raccordo ad l maschio conico |
| Diametro tubo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore