130687-CONNETTORE A INNESTO QS-6-100

Connettore a innesto Qs

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QS-6-100
Rubix:160000000581230
Produttore:130687
EAN:4052568024086
130687-CONNETTORE A INNESTO QS-6-100

Riepilogo info tecniche

Materialepbt (alloggiamento); pom (anello); nbr (acciaio); acciaio inossidabile ad alta lega (griffa)
Connessione 16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 130687-CONNETTORE A INNESTO QS-6-100


Connettore a innesto QS-6-100 Dimensione=Standard, Dimensione nominale=4 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=100, Struttura=Principio spinta/trascinamento

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)105x77x100 mm
Peso6,73 g
Materialepbt (alloggiamento); pom (anello); nbr (acciaio); acciaio inossidabile ad alta lega (griffa)
Connessione 16 mm
Connessione 26 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
1,88 IVA esclusa
/ Unità
2,30 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore