186140-RACCORDO A INNESTO A L QSLV-G1/8-8

Raccordo a L a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSLV-G1/8-8
Rubix:160000000587719
Produttore:186140
EAN:4052568039448
186140-RACCORDO A INNESTO A L QSLV-G1/8-8

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 186140-RACCORDO A INNESTO A L QSLV-G1/8-8


Raccordo a innesto a L QSLV-G1/8-8 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=4 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)100x90x15 mm
Peso24,59 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/8
Profilostandard
Connessione 28
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
4,20 IVA esclusa
/ Unità
5,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione