RACCORDO A T CENTRALE GIREVOLE 12 - G1/2 T201212
RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:T201212
Rubix:999190900056980


Riepilogo info tecniche
| Materiale | pom copolimero (iso1043-1); tecnopolimero caricato in vetro (ixef); guarnizioni in nbr |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO A T CENTRALE GIREVOLE 12 - G1/2 T201212
RACCORDO A T CENTRALE GIREVOLE 1° Diametro Nominale Tubo:12.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | pom copolimero (iso1043-1); tecnopolimero caricato in vetro (ixef); guarnizioni in nbr |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo 12 mm |
| Profilo | tecno-rap |
| Connessione 2 | g1/2' |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | raccordo a t centrale girevole |
| Diametro tubo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione