00001217-RACCORDO KQ2N04-06

Montaggio one touch

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:KQ2N04-06
Rubix:999180900011504
Produttore:KQ2N04-06
EAN:3618036053326
00001217-RACCORDO KQ2N04-06
Riepilogo info tecniche
Materialepolipropilene
Connessione 14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00001217-RACCORDO KQ2N04-06


SMC investe continuamente in ricerca e sviluppo per perfezionare e migliorare le prestazioni e la funzionalità dei propri prodotti e per sviluppare nuove innovazioni che consentano di ottenere risparmi energetici e vantaggi competitivi per i propri clienti. Un buon esempio è il nostro nuovo KQ2, raccordo per uso generale, che richiede fino al 30% in meno di forza per inserire e sigillare un tubo e il 20% in meno di resistenza per rimuoverlo. Questo rende i raccordi ancora più veloci e facili da assemblare, con conseguente riduzione dei costi di manodopera. Oltre alle soluzioni compatte e leggere della gamma esistente, la nuova Serie KQ2 offre dimensioni ulteriormente ridotte per gli spazi ristretti, con larghezze ridotte fino al 23% e un'altezza ridotta fino al 24%, rendendo i raccordi complessivamente più leggeri del 57% rispetto ai modelli precedenti. La Serie KQ2 dispone inoltre di due materiali per la filettatura, Ottone e Ottone e nichelatura, e di due tipi di guarnizioni, con design a tenuta o a guarnizione, che consentono di ripetere le tubazioni e di prevenire la contaminazione nel caso della guarnizione. Inoltre, la serie KQ2 offre diversi tipi di filettatura: M, R, NPT, UNF e Uni, oltre a una gamma completa di diametri che vanno dal Ø2 mm, in grado di garantire un risparmio d'aria nelle applicazioni a basso flusso, fino al Ø16 mm, per migliorare i tempi di ciclo nelle applicazioni ad alto flusso.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4 g
Materialepolipropilene
Connessione 14 mm
Connessione 26 mm
Temperatura massima60 °C
Mostra UNSPSC / ECL@SS
2,55 IVA esclusa
/ Unità
3,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione