DIRITTO MASCHIO CONICO 10-1/8 3011018
RACCORDI A CALZAMENTO 300 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX3011018
Rubix:999190900055779
Produttore:3011018


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato (cw614n); guarnizioni nbr |
|---|---|
| Connessione 1 | r1/8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : DIRITTO MASCHIO CONICO 10-1/8 3011018
RACCORDO DIRITTO MASCHIO CONICO 1° Diametro nominale Tubo:10.00 mm 2° Diametro nominale Tubo:8.00 mm 1° Diametro nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato (cw614n); guarnizioni nbr |
|---|---|
| Connessione 1 | r1/8 |
| Profilo | conico (taper straight male adaptor) |
| Connessione 2 | 10/8 |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Tipologia | raccordo a calzamento in ottone – serie 300 (art. 301) |
| Diametro tubo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore