DIRITTO MASCHIO CONICO D.10-3/8 01C1038
RACCORDI AUTOMATICI IN OTTONE RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX01C1038
Rubix:999190900054602
Produttore:01C1038


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : DIRITTO MASCHIO CONICO D.10-3/8 01C1038
DIRITTO FILETTO CONICO MASCHIO 1 Diametro Nominale Tubo:10.00 mm 1 Diametro Nominale Attacco:3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo 10 mm |
| Profilo | diritto |
| Connessione 2 | filettatura conica maschio 3/8' |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | raccordo automatico diritto maschio conico |
| Diametro tubo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,68 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore