ANELLO SINGOLO 8/6-1/8 4050818
RACCORDI A CALZAMENTO 300 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:4050818
Rubix:999190900056000

Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO SINGOLO 8/6-1/8 4050818
ANELLO SINGOLO 1° Diametro nominale Tubo:8.00 mm 2° Diametro nominale Tubo:6.00 mm 1° Diametro nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/8 |
| Tipologia | raccordi a calzamento serie 300 |
| Diametro tubo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
