00983710-ARTICOLO KQ2U12-03AS

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2U12-03AS
Rubix:999221025048114
Produttore:00983710
EAN:3618036045864
00983710-ARTICOLO KQ2U12-03AS

Riepilogo info tecniche

Materialea (ottone)
Connessione 13/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00983710-ARTICOLO KQ2U12-03AS


Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubi applicabili da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Campo di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
KQ2U, raccordo istantaneo colore bianco - D'estremità a "Y"

Punti di forza

Accetta tubi in nylon e uretano
Applicabile sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collare di sgancio consente di rimuovere facilmente il tubo senza danneggiarlo
Pressione massima del vuoto di 1,0MPa

Informazioni tecniche


Attributi
Peso49 g
Materialea (ottone)
Connessione 13/8
Connessione 212
Codice doganale39174000
13,44 IVA esclusa
/ Unità
16,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione