METRIC SWIVEL LIGHT SERIES 1CF56-6-3

Hannifin Gomito a 90°

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:1CF56-6-3
Rubix:999200100104607
Produttore:1CF56-6-3
METRIC SWIVEL LIGHT SERIES 1CF56-6-3

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio
Connessione 13/16
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : METRIC SWIVEL LIGHT SERIES 1CF56-6-3


The new and improved Global 56 Series consolidates the 55 Series and the 58 Series into one. The 56 Series is shorter and more compact than the 55/58 Series Fittings, allowing for a system weight reduction of up to 20% and easier routing of assemblies during installation in tight, condensed spaces. In addition, the crimping process for the 56 Series is simpler, faster and safer since the sleeve is crimped at full length; therefore, no marking is necessary. Check crimpsource for the most up-to-date die and crimping recommendations. http://www.parker.com/crimpsource


Markets:

• Industrial

• Mobile Equipment

• Transportation


Features/Benefits:

• Consolidation of two series into one (55 and 58 = 56), thus reducing the customer inventory

• Shorter and more compact than 55/58 Series for easier routing of assemblies in tight installation areas; short length may allow use of hose routing to replace current elbow fittings

• Full length crimp of the sleeve (no marking of crimp length needed); therefore easier, safer and faster crimping in comparison to 55 Series

• Weight reduction up to 20%

• Global part numbering with metric & inch hex and end connections to allow for global availability

• Current 55 Series dies are qualified and can be used with the 56


Applications:

• Medium pressure hydraulic applications

• Agricultural equipment

• Construction

• Lubricating oils

• Material Handling equipment

• Machine tools

• Waste and refuse trucks

• Utility equipment

Applicazioni: Idraulica a media pressione, macchine agricole, macchine edili, movimentazione materiali, macchine utensili
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Parker
Rivestimento: Cromo 6 placcato libero
Configurazione: Da tubo a porta
Diametro interno del tubo 1: 3/16" (I.D.)
Dimensioni del tubo 1: I.D. del tubo 4,8 mm, I.D. del tubo 3/16", -3 (dimensioni)
Tipo di collegamento 1: Tubo flessibile
Dimensione attacco 2: Filettatura M12x1,5 mm
Dimensione attacco 2: M12x1,5
Tipo di attacco 2: Femmina, L metrica, cono a 24° (con O-Ring), girevole
Tipo di raccordo 2: Femmina Metrica L - Girevole (Cono a 24° con O-Ring)
Lunghezza raccordo: 30,3 mm (vedi legenda disegni B)
Disclaimer: L'utente, attraverso le proprie analisi e prove, è l'unico responsabile della scelta finale del sistema e dei componenti e dell'assicurazione che tutti i requisiti di prestazione, resistenza, manutenzione, sicurezza e avvertimento dell'applicazione siano soddisfatti. La u
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Lunghezza goccia: 30 mm (vedi legenda disegni E)
Lunghezza raccordo: 48 mm (vedi legenda disegni A)
Per tipi di fluidi: Prodotti chimici, fluidi idraulici, olio, acqua, aria
Dimensioni esatte: 14 mm (vedere legenda disegni J)
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, Macchinari fuoristrada, Trasporti
Pressione massima di esercizio: 315, 31,5
Tipo di attacco: DKOL
Tipo di prodotto: Raccordi per tubi flessibili
Forma: Gomito 90°
Specifiche Met: ISO 12151-2-SWE-L
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Connessione 13/16
Codice doganale73269098
26,05 IVA esclusa
/ Unità
31,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione