DIRITTO MASCHIO CONICO 10-3/8 3011038
RACCORDI A CALZAMENTO 300 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX3011038
Rubix:999190900055780
Produttore:3011038


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12165 cw617n |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo a calzamento ø 10/8 mm (serie 300) |
Documenti
Dettagli del prodotto : DIRITTO MASCHIO CONICO 10-3/8 3011038
RACCORDO DIRITTO MASCHIO CONICO 1° Diametro nominale Tubo:10.00 mm 2° Diametro nominale Tubo:8.00 mm 1° Diametro nominale Attacco:3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12165 cw617n |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo a calzamento ø 10/8 mm (serie 300) |
| Profilo | diritto maschio conico |
| Connessione 2 | attacco filettato 3/8' (g3/8) |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | raccordo a calzamento (serie 300) |
| Diametro tubo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore