130784-RACCORDO A INNESTO A T QSMT-M5-4-100

Raccordo a T a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSMT-M5-4-100
Rubix:160000000581327
Produttore:130784
EAN:4052568025052
130784-RACCORDO A INNESTO A T QSMT-M5-4-100

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1male thread m5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 130784-RACCORDO A INNESTO A T QSMT-M5-4-100


Raccordo a innesto a T QSMT-M5-4-100 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Mini, Diametro nominale=2,2 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=100

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4,75 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1male thread m5
Profilomini
Connessione 2for pipe od 4 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
€ 2,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,07 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore