130805-RACCORDO A INNESTO A T QST-10-50

Connettore a T a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QST-10-50
Rubix:160000000581348
Produttore:130805
EAN:4052568025267
130805-RACCORDO A INNESTO A T QST-10-50

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 110 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 130805-RACCORDO A INNESTO A T QST-10-50


Connettore ad innesto a T QST-10-50 Dimensione=Standard, Dimensione nominale=6,7 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=50, Struttura=principio spinta/trascinamento

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)140x135x90 mm
Peso26,32 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 110 mm
Profilostandard
Connessione 210 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
4,43 IVA esclusa
/ Unità
5,40 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore