Riferimenti
Titan Engineering:22OV1438 NULLO
Rubix:999190900055615


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo 14 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 22OV1438
GOMITO GIREVOLE FILETTO CILINDRICO CON O-RING 1 Diametro Nominale Tubo:14.00 mm 1 Diametro Nominale Attacco:3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo 14 mm |
| Profilo | gomito girevole |
| Connessione 2 | 3/8' |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | raccordo automatico rap (gomito girevole con o-ring) |
| Diametro tubo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore