T CENTRALE 12/10 3/8 3071238
RACCORDI A CALZAMENTO 300 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX3071238
Rubix:999190900055904
Produttore:3071238


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | ød 12/10 (calzamento tubo) |
Documenti
Dettagli del prodotto : T CENTRALE 12/10 3/8 3071238
RACCORDO A T CENTRALE 1° Diametro nominale Tubo:12.00 mm 2° Diametro nominale Tubo:10.00 mm 1° Diametro nominale Attacco:3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | ød 12/10 (calzamento tubo) |
| Profilo | t centrale (serie 300 / raccordo a t centrale 307) |
| Connessione 2 | g3/8 (3/8') |
| Tipologia | raccordo a calzamento (serie 300) |
| Diametro tubo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione