ANELLO SINGOLO GIREVOLE D.06 M5 1506M5
RACCORDI AUTOMATICI IN OTTONE RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX1506M5
Rubix:999190900055250
Produttore:1506M5


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n; spintore/distanziale/sottomolla pom (copolimero iso1043-1); astine e basi girevoli (ottone); pinza acciaio inox aisi 301 austenitico; guarnizioni tenuta nbr (esenti da silicone); molla acciaio inox aisi 301 |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO SINGOLO GIREVOLE D.06 M5 1506M5
ANELLO SEMPLICE GIREVOLE CON ASTA 1 Diametro Nominale Tubo:6.00 mm 1 Diametro Nominale Attacco:M5
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n; spintore/distanziale/sottomolla pom (copolimero iso1043-1); astine e basi girevoli (ottone); pinza acciaio inox aisi 301 austenitico; guarnizioni tenuta nbr (esenti da silicone); molla acciaio inox aisi 301 |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø6 mm |
| Profilo | anello semplice girevole con asta |
| Connessione 2 | attacco filettato m5 |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | raccordi automatici in ottone serie rap |
| Diametro tubo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore