00983545-ARTICOLO KQ2K06-01AS

Gomito maschio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2K06-01AS
Rubix:999221025048014
Produttore:00983545
EAN:3618036060782
00983545-ARTICOLO KQ2K06-01AS

Riepilogo info tecniche

Materialea (ottone)
Connessione 11/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00983545-ARTICOLO KQ2K06-01AS


Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubi applicabili da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Campo di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
KQ2K, raccordo istantaneo colore bianco - D'estremità a gomito a 45°

Punti di forza

Accetta tubi in nylon e uretano
Applicabile sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collare di sgancio consente di rimuovere facilmente il tubo senza danneggiarlo
Pressione massima del vuoto di 1,0MPa

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9 g
Materialea (ottone)
Connessione 11/8
Connessione 26
5,32 IVA esclusa
/ Unità
6,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione