01162595-ARTICOLO KQ2E08-G02A

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:KQ2E08-G02A
Rubix:999221025050748
Produttore:01162595
EAN:3618036067835
01162595-ARTICOLO KQ2E08-G02A
Riepilogo info tecniche
Materialea (ottone)
Connessione 11/4
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 01162595-ARTICOLO KQ2E08-G02A


One-touch fitting, a general purpose PBT material
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.
KQ2E, raccordo istantaneo colore bianco - Passaparete

Informazioni tecniche


Attributi
Peso34 g
Materialea (ottone)
Connessione 11/4
Connessione 28
Mostra UNSPSC / ECL@SS
6,44 IVA esclusa
/ Unità
7,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione