153102-RACCORDO A INNESTO A L QSLV-1/4-10-I

Raccordo a L a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSLV-1/4-10-I
Rubix:160000000582492
Produttore:153102
EAN:4052568031954
153102-RACCORDO A INNESTO A L QSLV-1/4-10-I

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153102-RACCORDO A INNESTO A L QSLV-1/4-10-I


Raccordo a innesto a L QSLV-1/4-10-I Orientabile a 360°, filettatura esterna con esagono interno. Taglia=Standard, Diametro nominale=5,4 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Peso41 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/4
Profilostandard
Connessione 210
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
6,29 IVA esclusa
/ Unità
7,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione