SCARICO RAPIDO GIREVOLE M5 TUBO D.2 RGSR520
RACCORDI AUTOMATICI IN OTTONE MINI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:RGSR.52.00
Rubix:999190900024569


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato (corpo); pinza in ottone; guarnizioni nbr esenti da silicone |
|---|---|
| Connessione 1 | filettatura cilindrica con o-ring (m5) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SCARICO RAPIDO GIREVOLE M5 TUBO D.2 RGSR520
GOMITO GIREVOLE CILINDRICO CON SCARICO RAPIDO Diametro tubo:2,10 mm Filettatura:M5
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato (corpo); pinza in ottone; guarnizioni nbr esenti da silicone |
|---|---|
| Connessione 1 | filettatura cilindrica con o-ring (m5) |
| Profilo | gomito girevole cilindrico con scarico rapido |
| Connessione 2 | 2,1 |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | gomito girevole con scarico rapido |
| Diametro tubo | 2,1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione