Pneumax
Filtri
Categorie
tecnica dei fluidi (2859)
organi di trasmissione (10)
1Marca
pneumax
(2869)
2496 Prodotto(i) con 2869 variante(i):
AVVOLGIMENTO 231/5 24DC C.C. MB5
- pneumax:MB5
- rubix:999180300027257
- produttore:MB5
- Disponibile: spedito entro 24 ore
€ 6,56 IVA esclusa
/ Unità
SENSORE AD AMPOLLA REED+LED+CAVO 2,5MT 1580U
- pneumax:1580.U
- rubix:170000000720255
- produttore:1580.U
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipologia:sensore ad ampolla
- Tensione, min.:5 V
- Tensione, max.:230 V
€ 15,23 IVA esclusa
/ Unità
RID.1/4 0-8 -ZAMA- 17002BC
- pneumax:1700.2BC
- rubix:999180300019142
- produttore:17002BC
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Connessione 1:g1/4
€ 20,78 IVA esclusa
/ Unità
E.V. 5/2 1/8 SOL.IN LINEA-MOLLA CON M2 46815201M2
- pneumax:468/15201.M2
- rubix:999180300023372
- produttore:468/1.52.0.1.M2
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipologia:elettrovalvole
- Numero di porte:5
€ 37,72 IVA esclusa
/ Unità
RID.PANNELLO 1/4 0-8 17109BC
- pneumax:17109B.C
- rubix:999180300019569
- produttore:17109B.C
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Connessione 1:g1/4'
€ 14,66 IVA esclusa
/ Unità
FR 1/4 20 08 TAZZA PROTETTA C. MET 17004BBCP
- pneumax:1700.4B.BC.P
- rubix:999180300019197
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Materiale:aleazione di zinco
- Connessione 1:1/4
- Finezza di filtro:20 µm
€ 29,00 IVA esclusa
/ Unità
REGOL.FLUSSO UNID. 1/8 TIPO NUOVO 60118N
- pneumax:6011.8N
- rubix:160000001626278
- produttore:6.01.18N
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipologia:regolatori di flusso
€ 8,80 IVA esclusa
/ Unità
VALVOLA LEVA LATERALE CON: 1/8 V/P: 5/2 NERO 228529/2
- pneumax:2285.29/2
- rubix:999180300021184
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipologia:leva
- Numero di porte:5
€ 25,40 IVA esclusa
/ Unità
FR. 1/2 20 0-8 17304BBC
- pneumax:1730.4B.BC
- rubix:170000000733553
- produttore:17304 BBC
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Materiale:alluminio
- Connessione 1:1/2
- Finezza di filtro:20 µm
€ 50,63 IVA esclusa
/ Unità
REGOL.FLUSSO UNID.G 1/4 TIPO NUOVO 60114N
- pneumax:6.01.14N
- rubix:170000000773766
- produttore:6.01.14N
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipologia:regolatori di flusso
€ 12,11 IVA esclusa
/ Unità
EV. M.SOL.-MOLLA NAMUR + M2 514/N5201M2
- pneumax:514/N.52.01.M2
- rubix:170000000719980
- produttore:514/N.52.0.1.M2
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipologia:monostabile
- Numero di porte:5
€ 51,61 IVA esclusa
/ Unità
SENSORE UNIVERSALE N.A. CON LED RSUA
- pneumax:RS.UA
- rubix:160000001671639
- produttore:RS.UA
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipologia:sensore universale n.a. con led rs.ua
- Tensione, min.:0 V
- Tensione, max.:48 V
€ 9,05 IVA esclusa
/ Unità
V. UNID. 1/4 60714
- pneumax:6071.04
- rubix:999180300024166
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipologia:valvole unidirezionali
€ 5,61 IVA esclusa
/ Unità
RID. 1/2 0-8 17302BC
- pneumax:1730.2B.C
- rubix:999180300019892
- produttore:17302B.C
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Connessione 1:1/2'
€ 34,13 IVA esclusa
/ Unità
EV. T488.52.01.M11 G1/8 5/2 SOL-MOLLA+MB11 24 VDC T4885201M11
- pneumax:T488.52.0.1.M11
- rubix:999180300032300
- produttore:T488.52.0.1.M11
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipologia:valvola direzionale pneumatica 5/2 monostabile (a molla) pneumax t488.52.0.1.m11, g1/8, 24 vdc
- Numero di porte:5
€ 23,69 IVA esclusa
/ Unità
VALVOLA DI BLOCCO 1/4 UNIDIR. T.NUOVO 60914UN
- pneumax:6.09.14.UN
- rubix:999180300024189
- produttore:6.09.14.UN
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipologia:valvole di blocco
€ 25,95 IVA esclusa
/ Unità
RID 1/4 08 17102BC (ATTIVO)
- pneumax:1710.2B.C
- rubix:999180300019382
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Connessione 1:g1/4
€ 18,71 IVA esclusa
/ Unità
10115239M3R
- pneumax:1011.52.39.M3R
- rubix:999180300000374
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipologia:monostabile
- Numero di porte:5
€ 43,03 IVA esclusa
/ Unità
F - EV.BISTABILE 2X3/2 NC.NC SOL-SOL 224162443502
- pneumax:2241.62.44.3502
- rubix:999180300020846
- produttore:224162443502
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipologia:valvola
- Numero di porte:3
€ 47,17 IVA esclusa
/ Unità
SENSORE AMPOLLA REED LED CONN.(3FILI) MRSUAP
- pneumax:MRSU.AP
- rubix:999180300027328
- produttore:PNEUMAX-MRS-UAP
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipologia:sensore magnetico ampolla reed universale per cilindri
- Tensione, min.:10 V
- Tensione, max.:30 V
€ 16,63 IVA esclusa
/ Unità
EV.TECNO NAMUR 5/2-1/4 MOL-SOL 24V= T514520039B05
- pneumax:T514.52.00.39B05
- rubix:999180300032398
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipologia:monostabile
- Numero di porte:5
€ 34,64 IVA esclusa
/ Unità
LUB. 1/2 17303B
- pneumax:1730.3B
- rubix:999180300019918
- produttore:17303B
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Materiale:alluminio
- Diametro di filettatura (pollici):1/2 ''
- Portata volumetrica:30 l/min
€ 35,09 IVA esclusa
/ Unità
RID.PANNELLO 1/8 0-8 17109AC
- pneumax:1710.9AC
- rubix:999180300019541
- produttore:17109A.C
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Connessione 1:1/8'
€ 14,66 IVA esclusa
/ Unità
M.SOL. 1/8 NC 305M1
- pneumax:305M.01
- rubix:999180300022668
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipologia:accessori
- Numero di porte:3
€ 12,14 IVA esclusa
/ Unità
24 items of 2496






















