Riferimenti
Pneumax:17109B.C
Rubix:999180300019569
Produttore:17109B.C

Documenti
Dettagli del prodotto : RID.PANNELLO 1/4 0-8 17109BC
RIDUTTORE DI PRESSIONE DA PANNELLO Serie:1700 Taglia:1 Diametro Nominale Attacco:1/4" Campo Scala:0-8 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | g1/4' |
|---|---|
| Materiale | tecnopolimero |
| Grandezza corpo | 79,5 mm |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Portata | 2040 l/h |
| Pressione massima di esercizio | 13 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
