01081253-ARTICOLO ITV1030-31F1BN3

Regolatore speciali

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ITV1030-31F1BN3
Rubix:999221025050082
Produttore:ITV1030-31F1BN3
01081253-ARTICOLO ITV1030-31F1BN3

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 01081253-ARTICOLO ITV1030-31F1BN3


Compact and lightweight
Enclosure: IP65
Integrated LED display
Power consumption: 4 W or less
Communication models: IO-Link, analogue (current and voltage), digital signals, preset input, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.
ITV1000, regolatore elettropneumatico

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 1g 1/8
Codice doganale90328100
402,11 IVA esclusa
/ Unità
490,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione