00078636-ARTICOLO ITV3050-31F4N

Convertitore ITV3000

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:ITV3050-31F4N
Rubix:999221025036424
Produttore:00078636
00078636-ARTICOLO ITV3050-31F4N
Riepilogo info tecniche
Documenti

Dettagli del prodotto : 00078636-ARTICOLO ITV3050-31F4N


I regolatori di vuoto elettronici ed elettropneumatici della serie ITV controllano il vuoto o la pressione dell'aria in modo continuo e proporzionale a un segnale elettrico. Sono leggeri e dotati di uno schermo LED luminoso e di facile lettura. L'uscita del monitor è disponibile con uscita analogica o da rilevatore. La serie ITV è equivalente allo standard IP65.

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 1g 1/2
Materialelega di alluminio (corpo)
Mostra UNSPSC / ECL@SS
617,38 IVA esclusa
/ Unità
753,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione