529999-RIDUTTORE DI PRESSIONE MS6-LR-1/4-D7-AS
Regolatore di pressione MS6
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:MS6-LR-1/4-D7-AS
Rubix:160000000596933
Produttore:529999
EAN:4052568085551

Documenti
Dettagli del prodotto : 529999-RIDUTTORE DI PRESSIONE MS6-LR-1/4-D7-AS
Riduttore di pressione MS6-LR-1/4-D7-AS Pressione di uscita max. 12 bar, con manometro, manopola di regolazione con chiusura, direzione di flusso da sinistra a destra. Taglia=6, Serie=MS, Dispositivo antimanomissione=(* Manopola con arresto, * Con lucchetto (accessorio)), Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=Riduttore di pressione proporzionale con manometro
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 280x140x120 mm |
|---|---|
| Peso | 911 g |
| Connessione 1 | g 1/4 |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84811019 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 68,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione