00083955-ARTICOLO IR3000-F04
Regolatore di precisione serie IR
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:IR3000-F04
Rubix:999221025036648
Produttore:IR3000-F04

Documenti
Dettagli del prodotto : 00083955-ARTICOLO IR3000-F04
I regolatori di precisione della serie IR sono progettati per essere compatti e leggeri. La pressione massima impostata è stata ampliata da 0,7MPa a 0,8MPa. Il flusso di scarico è stato aumentato di quasi 5 volte (rispetto a SMC IR201, IR401). La staffa opzionale e il manometro possono essere montati sulla parte anteriore o posteriore dell'unità.
•Precision regulator
•Regulating pressure range (MPa): 0.005 to 0.8 depending on model
•Compact and lightweight
•Bracket & pressure gauge can be mouted on either the front or back
•2 air operated models
Body Size: 3 (IR3000)
Type of Setting: 0 (Basic [Handle])
Set Pressure: 0 (0.005~0.2MPa [IR1000/2000] or 0.01~0.2MPa [IR3000])
Thread: F [G(PF)]
Port Size: 04 (1/2 [IR3000 Only])
Accessory: None
Suffix 1: Standard
Suffix 2: None
Made to Order: None
Switch Specifications: None
•Regulating pressure range (MPa): 0.005 to 0.8 depending on model
•Compact and lightweight
•Bracket & pressure gauge can be mouted on either the front or back
•2 air operated models
Body Size: 3 (IR3000)
Type of Setting: 0 (Basic [Handle])
Set Pressure: 0 (0.005~0.2MPa [IR1000/2000] or 0.01~0.2MPa [IR3000])
Thread: F [G(PF)]
Port Size: 04 (1/2 [IR3000 Only])
Accessory: None
Suffix 1: Standard
Suffix 2: None
Made to Order: None
Switch Specifications: None
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 1/2 |
|---|---|
| Materiale | nbr (gruppo membrana, serranda, o-ring, guarnizione, valvola); acciaio inox (valvola, farfalla fissa); ottone (valvola) |
| Grandezza corpo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 165,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 201,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione