AIR PREP MINIATURE 07 R07-200-RNAG

R07 Regolatore di pressione per uso generale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

IMI Norgren:R07-200-RNAG
Rubix:160000001766344
Produttore:R07-200-RNAG
AIR PREP MINIATURE 07 R07-200-RNAG

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : AIR PREP MINIATURE 07 R07-200-RNAG


Regolatore di pressione portato in miniatura G1/4-inch per applicazioni pneumatiche di uso generale. Funzione di scarico di serie. Manopola di regolazione non a innalzamento con blocco a scatto

Punti di forza

Design compatto
Prese per manometri a pieno flusso
Manopola di regolazione non a innalzamento a bassa coppia
La manopola a scatto blocca l'impostazione della pressione quando viene spinta verso l'interno
I modelli standard con funzione di scarico consentono la riduzione della pressione in uscita anche quando il sistema è a circuito chiuso
Può essere smontato senza l'uso di utensili né la rimozione dalla linea d'aria

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 1g1/4
Materialecorpo: lega di zinco. cappuccio e manopola: acetal. valvola: ottone. guarnizioni: nbr (nitrile).
Grandezza corpo40 mm
Pressione massima di esercizio20 bar
Codice doganale90322000
€ 37,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione