Riferimenti
Pneumax:T173.BRD
Rubix:999180300031689

Documenti
Dettagli del prodotto : R - RID. TG3 G1/2 T 0-12 T173BRD
REGOLATORE Serie:AIRPLUS Taglia:3 Diametro Nominale Attacco:1/2" Campo Scala:0-12 bar Specifiche:FILETTO IN TECNOPOLIMERO
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | g1/2” |
|---|---|
| Materiale | poliammide (corpo e manopola); membrana nbr; molla in acciaio; chiusura in poliammide/alluminio pressofuso |
| Grandezza corpo | 73 mm |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Portata | 8280 l/h |
| Pressione massima di esercizio | 12 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,30 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
