RID.PANNELLO 1/4 0-8 S.RAPIDO.+R.MAGG. 17109BCSRM
FRL - ACCESSORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1710.9B.CS.RM
Rubix:999180300019577

Documenti
Dettagli del prodotto : RID.PANNELLO 1/4 0-8 S.RAPIDO.+R.MAGG. 17109BCSRM
RIDUTTORE DI PRESSIONE DA PANNELLO Serie:1700 Taglia:1 Diametro Nominale Attacco:1/4" Campo Scala:0-8 bar Relieving:RELIEVING MAGGIORATO Specifiche:SCARICO RAPIDO
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 1/4' |
|---|---|
| Materiale | tecnopolimero (corpo in technopolymer) con connessioni metalliche integrate (inserti/attacchi in metallo) |
| Grandezza corpo | 40 mm |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Portata | 43800 l/h |
| Pressione massima di esercizio | 13 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
