00160458-REG.EL.PN.0-5BAR 0-10VADIG BAR ITV2030-31F2BN3
Regolatore elettropneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:ITV2030-31F2BN3
Rubix:999181200005104
Produttore:ITV2030-31F2BN3
Documenti
Dettagli del prodotto : 00160458-REG.EL.PN.0-5BAR 0-10VADIG BAR ITV2030-31F2BN3
I regolatori di vuoto elettropneumatici ed elettronici della serie ITV controllano la pressione dell'aria/vuoto in modo graduale, in proporzione a un segnale elettrico. Hanno un design leggero e un display a LED luminoso e di facile lettura. L'uscita del monitor è disponibile sia come uscita analogica che come uscita a interruttore. La serie ITV è equivalente a IP65.
Punti di forza
Compact and Lightweight
High Stability
High-Speed Response Time
Stepless Control of Air Pressure Proportion to an Electric Signal
Built-in one-touch fitting
Error indication LED
High Stability
High-Speed Response Time
Stepless Control of Air Pressure Proportion to an Electric Signal
Built-in one-touch fitting
Error indication LED
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 1/4 |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 532,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 649,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione