Riferimenti
SMC:ITV2050-01F3BN2
Rubix:999221025050149
Produttore:ITV2050-01F3BN2

Documenti
Dettagli del prodotto : 01083035-ARTICOLO ITV2050-01F3BN2
Compact and lightweight
Enclosure: IP65
Integrated LED display
Power consumption: 4 W or less
Communication models: IO-Link, analogue (current and voltage), digital signals, preset input, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.
Enclosure: IP65
Integrated LED display
Power consumption: 4 W or less
Communication models: IO-Link, analogue (current and voltage), digital signals, preset input, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.
ITV2000/3000, regolatore elettropneumatico
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 41,8 g |
|---|---|
| Connessione 1 | g 3/8 |
| Materiale | lega di alluminio (corpo) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 532,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 649,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione