530005-RIDUTTORE DI PRESSIONE MS6-LR-3/8-D7-AS

Regolatore di pressione MS6

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS6-LR-3/8-D7-AS
Rubix:160000000596937
Produttore:530005
EAN:4052568085582
530005-RIDUTTORE DI PRESSIONE MS6-LR-3/8-D7-AS

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 530005-RIDUTTORE DI PRESSIONE MS6-LR-3/8-D7-AS


Riduttore di pressione MS6-LR-3/8-D7-AS Pressione di uscita max. 12 bar, con manometro, manopola di regolazione con chiusura, direzione di flusso da sinistra a destra. Taglia=6, Serie=MS, Dispositivo antimanomissione=(* Manopola con arresto, * Con lucchetto (accessorio)), Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=Riduttore di pressione proporzionale con manometro

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)200x80x100 mm
Peso910 g
Connessione 1g 3/8
Materialepa pom (pannello di controllo);nbr (guarnizione, membrana);alluminio pressofuso (alloggiamento);pom (piastra di separazione)
Grandezza corpo6 mm
Pressione massima di esercizio20 bar
Paese d'origineHU
Codice doganale84811019
56,50 IVA esclusa
/ Unità
68,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione