Riferimenti
Pneumax:1752.2A.4C
Rubix:999180300020150

Documenti
Dettagli del prodotto : RID. CON MANOMETRO TUBO 4 0-8 BAR 17522A4C
RIDUTTORE MINIATURIZZATO Serie:1700 Diametro Nominale Attacco:TUBO 4 Campo Scala:0-8 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | tubo ø4 |
|---|---|
| Materiale | tecnopolimero |
| Grandezza corpo | 4 mm |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Portata | 7200 l/h |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
