01082774-ARTICOLO ITV2030-33F3BN3

Regolatore elettropneumatico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:ITV2030-33F3BN3
Rubix:999221025050136
Produttore:ITV2030-33F3BN3
01082774-ARTICOLO ITV2030-33F3BN3
Riepilogo info tecniche
Connessione 11/4
Documenti

Dettagli del prodotto : 01082774-ARTICOLO ITV2030-33F3BN3


I regolatori di vuoto elettropneumatici ed elettronici della serie ITV controllano la pressione dell'aria/vuoto in modo graduale, in proporzione a un segnale elettrico. Hanno un design leggero e un display a LED luminoso e di facile lettura. L'uscita del monitor è disponibile sia come uscita analogica che come uscita a interruttore. La serie ITV è equivalente a IP65.
•Pressure range: 0.005 to 0.9 MPa
•Maximum flow rate: 4000 l/min (ANR)
•Port sizes: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable fieldbus protocols: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.

Model: 20 (1500 L/min)
Pressure Range: 3 (0.005~0.5 MPa)
Power Voltage: 0 (24VDC)
Input Signal: 3 (Voltage Style 0~10VDC)
Monitor Output: 3 (Switch Output PNP)
Thread: F (G[PF])
Port Size: 3 (3/8 [2000,3000])
Accessory: B (Flat Bracket)
Cable Connector: N (w/oCable Connector)
Pressure Display Unit: 3 (Bar)
Options: None

Punti di forza

Compact and Lightweight
High Stability
High-Speed Response Time
Stepless Control of Air Pressure Proportion to an Electric Signal
Built-in one-touch fitting
Error indication LED

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 11/4
Mostra UNSPSC / ECL@SS
532,30 IVA esclusa
/ Unità
649,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione