00243017-ARTICOLO ITV0010-3BS

Regolatore elettropneumatico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ITV0010-3BS
Rubix:999221025041438
00243017-ARTICOLO ITV0010-3BS

Riepilogo info tecniche

Connessione 15/32

Documenti

Dettagli del prodotto : 00243017-ARTICOLO ITV0010-3BS


Compatto e leggero
Involucro: IP65
Display LED integrato
Consumo di energia: 4 W o meno
Modelli di comunicazione: IO-Link, segnali analogici (corrente e tensione), digitali, ingresso preimpostato, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.
•Pressure range: 0.005 to 0.9 MPa or -1 to -101 kPa
•Maximum flow rate: 6 l/min (ANR)
•Port sizes: built-in one-touch fittings (ø4 mm, ø5/32 inches)
•Error indication LED.

Pressure Range: 1 (0.001 to 0.1 MPa)
Power Voltage: 0 (DC24V)
Input Signal: 3 (Voltage Style 0~10 V DC)
Built-in One-touch Fitting: Metric Size One-touch Fitting
Base Type: Single Unit [Standard Base Type]
Bracket: B (Flat Bracket for Standard Base Type
Cable Connector: S (Straight Type 3 M)

Punti di forza

Compatto e leggero
Alta stabilità
Tempo di risposta ad alta velocità
Controllo continuo della pressione dell'aria in proporzione a un segnale elettrico
Raccordo one-touch incorporato
LED di indicazione degli errori

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 15/32
333,77 IVA esclusa
/ Unità
407,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione