01083812-ARTICOLO ITV2090-01F2BN5

Regolatore elettropneumatico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ITV2090-01F2BN5
Rubix:999221025050189
Produttore:ITV2090-01F2BN5
01083812-ARTICOLO ITV2090-01F2BN5

Riepilogo info tecniche

Connessione 1g 1/4

Documenti

Dettagli del prodotto : 01083812-ARTICOLO ITV2090-01F2BN5


I regolatori di vuoto elettropneumatici ed elettronici della serie ITV controllano la pressione dell'aria/vuoto in modo graduale, in proporzione a un segnale elettrico. Hanno un design leggero e un display a LED luminoso e di facile lettura. L'uscita del monitor è disponibile sia come uscita analogica che come uscita a interruttore. La serie ITV è equivalente a IP65.
•Pressure range: –1.3 to –80 kPa
•Maximum flow rate: 200 l/min (ANR)
•Port size: 1/4
•Applicable fieldbus protocols: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.

Power Voltage: 0 (DC24V)
Input Signal: 0 (Current Style 4~20mADC)
Monitor Output: 1 (Analog Output 1~5VDC)
Thread: F (G [PF])
Accessory: B (Flat Bracket)
Cable Connector: N (w/oCable Connector)
Suffix: 5

Punti di forza

Compact and Lightweight
High Stability
High-Speed Response Time
Stepless Control of Air Pressure Proportion to an Electric Signal
Built-in one-touch fitting
Error indication LED

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 1g 1/4
545,95 IVA esclusa
/ Unità
666,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione