Riferimenti
Waircom:UZRRH4/7
Rubix:999180400034397
Produttore:1120013449200

Dettagli del prodotto : 1120013449200-TRATTAMENTO UZRRH4/7
Regolatore di pressione Waircom UZRRH4/7 per aria compressa: campo 0,8÷9 bar, attacchi G1/4, pressione max 16 bar e temperatura di esercizio 0÷+50 °C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | g 1/4 |
|---|---|
| Materiale | lega di alluminio (corpo); ottone e gomma nbr (otturatore/diaframma) |
| Grandezza corpo | 40 mm |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Portata | 22800 l/h |
| Pressione massima di esercizio | 16 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
