00058013-REGOLATORE DI PRECISIONE 0.05-4.0BAR 1/4 IR2010-F02
Regolatore speciali
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:IR2010-F02
Rubix:999180300036032
Produttore:IR2010-F02

Documenti
Dettagli del prodotto : 00058013-REGOLATORE DI PRECISIONE 0.05-4.0BAR 1/4 IR2010-F02
Series IR Precision Regulators are designed to be compact and light weight. The maximum set pressure has been expanded from the conventional 0.7MPa to 0.8MPa. Relief flow has been increased by nearly 5 times (compared to SMC IR201, IR401). The optional bracket and pressure gauge can be mounted on either the front or back of the unit.
IR1000~3000, regolatore di precisione
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 1/4 |
|---|---|
| Codice doganale | 84811099 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 118,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 144,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione