00096953-ARTICOLO IR3010-F03

Regolatore speciali

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:IR3010-F03
Rubix:999221025038075
Produttore:IR3010-F03
00096953-ARTICOLO IR3010-F03

Riepilogo info tecniche

Connessione 13/8

Documenti

Dettagli del prodotto : 00096953-ARTICOLO IR3010-F03


Series IR Precision Regulators are designed to be compact and light weight. The maximum set pressure has been expanded from the conventional 0.7MPa to 0.8MPa. Relief flow has been increased by nearly 5 times (compared to SMC IR201, IR401). The optional bracket and pressure gauge can be mounted on either the front or back of the unit.
IR1000~3000, regolatore di precisione

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 13/8
165,03 IVA esclusa
/ Unità
201,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione