01348284-ARTICOLO IR1010-F01-A

Regolatore speciali

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:IR1010-F01-A
Rubix:999221025051533
Produttore:01348284
01348284-ARTICOLO IR1010-F01-A
Riepilogo info tecniche
Connessione 1g 1/8
Documenti

Dettagli del prodotto : 01348284-ARTICOLO IR1010-F01-A


Series IR Precision Regulators are designed to be compact and light weight. The maximum set pressure has been expanded from the conventional 0.7MPa to 0.8MPa. Relief flow has been increased by nearly 5 times (compared to SMC IR201, IR401). The optional bracket and pressure gauge can be mounted on either the front or back of the unit.
IR1000-A~3000-A, regolatore di precisione

Punti di forza

Compact and lightweight
Bracket and pressure gauge can be mounted on either the front or back
2 air operated models

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 1g 1/8
Mostra UNSPSC / ECL@SS
84,28 IVA esclusa
/ Unità
102,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione