01083191-ARTICOLO ITV2050-04F3N3

Regolatori speciali

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ITV2050-04F3N3
Rubix:999221025050160
Produttore:01083191
01083191-ARTICOLO ITV2050-04F3N3

Riepilogo info tecniche

Connessione 1g 3/8

Documenti

Dettagli del prodotto : 01083191-ARTICOLO ITV2050-04F3N3


Compatto e leggero
Involucro: IP65
Display LED integrato
Consumo di energia: 4 W o meno
Modelli di comunicazione: IO-Link, segnali analogici (corrente e tensione), digitali, ingresso preimpostato, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.
•Pressure range: 0.005 to 0.9 MPa
•Maximum flow rate: 4000 l/min (ANR)
•Port sizes: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable fieldbus protocols: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.

Model: 20 (1500 L/min)
Pressure Range: 5 (0.005~0.9MPa)
Power Voltage: 0 (24VDC)
Input Signal: 0 (Current Style 4~20mADC
Requires Sourcing Type PLC Input Module):
Monitor Output: 4 [Analogue Output 4~20mA (Sink type/+COM type), for option -X256
Thread: F (G[PF])
Port Size: 3 (3/8 [2000,3000])
Accessory: None
Cable Connector: N (w/oCable Connector)
Pressure Display Unit: 3 (Bar)
Options: None

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 1g 3/8
529,13 IVA esclusa
/ Unità
645,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione