Riferimenti
Pneumax:1710.9A.B
Rubix:999180300019535

Documenti
Dettagli del prodotto : R PANNELLO 1/8 04 17109AB
RIDUTTORE DI PRESSIONE DA PANNELLO Serie:1700 Taglia:1 Diametro Nominale Attacco:1/8" Campo Scala:0-4 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | g 1/8' |
|---|---|
| Materiale | tecnopolimero |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Pressione massima di esercizio | 13 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
