529989-RIDUTTORE DI PRESSIONE MS6-LR-1/2-D5-AS

Regolatore di pressione MS6

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS6-LR-1/2-D5-AS
Rubix:160000000596926
Produttore:529989
EAN:4052568085506
529989-RIDUTTORE DI PRESSIONE MS6-LR-1/2-D5-AS

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 529989-RIDUTTORE DI PRESSIONE MS6-LR-1/2-D5-AS


Riduttore di pressione MS6-LR-1/2-D5-AS Pressione di uscita max. 4 bar, con manometro, manopola di regolazione con chiusura, direzione di flusso da sinistra a destra. Taglia=6, Serie=MS, Dispositivo antimanomissione=(* Manopola con arresto, * Con lucchetto (accessorio)), Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=Riduttore di pressione proporzionale con manometro
pressure regulator MS6-LR-1/2-D5-AS 4 bar maximum output pressure, with pressure gauge, lockable regulator head, direction of flow: from left to right. Size=6, Series=MS, Actuator lock=(* Rotary knob with lock, * with accessories, lockable), Assembly position=Any, Design structure=Pressure regulator with gauge

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)195x75x105 mm
Peso850 g
Connessione 1g 1/2
Materialealluminio pressofuso
Grandezza corpo62 mm
Pressione massima di esercizio20 bar
Paese d'origineHU
Codice doganale84811019
48,16 IVA esclusa
/ Unità
58,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione