01081772-ARTICOLO ITV1050-31F2N

Convertitore serie ITV1000

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ITV1050-31F2N
Rubix:999221025050094
Produttore:01081772
01081772-ARTICOLO ITV1050-31F2N

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 01081772-ARTICOLO ITV1050-31F2N


Compatto e leggero
Involucro: IP65
Display LED integrato
Consumo di energia: 4 W o meno
Modelli di comunicazione: IO-Link, segnali analogici (corrente e tensione), digitali, ingresso preimpostato, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.
•Pressure range: 0.005 to 0.9 MPa
•Maximum flow rate: 4000 l/min (ANR)
•Port sizes: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable fieldbus protocols: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.

Model: 10 (200 L/min [ANR])
Pressure Range: 5 (0.005~0.9MPa)
Power Voltage: 0 (24VDC)
Input Signal: 3 (Voltage Style 0~10VDC)
Monitor Output: 1 (Analogue Output 1~5VDC)
Thread: F (G[PF])
Port Size: 2 (1/4 [2000,3000])
Accessory: None
Cable Connector: N (w/oCable Connector)
Pressure Display Unit: MPa
Options: None

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 1g 1/4
Materialelega di alluminio (corpo)
398,04 IVA esclusa
/ Unità
485,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione